IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang Torx® , SW E16

Artikelnummer: NSTX.16L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSTX.16L
EAN/GTIN 3662424015588
Nummer fabrikant NSTX.16L

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 14,71
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 10,79
  • Torx [No.]: E16
  • [g]: 122