IMPACT dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving Torx® , SW E14

Artikelnummer: NSTX.14
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSTX.14
EAN/GTIN 3148517878013
Nummer fabrikant NSTX.14
L-nummer L60130 4242

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 12,67
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,2
  • L [mm]: 38
  • Torx [nr.]: E14
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Nr.: E14
  • [g]: 88