IMPACT dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang twaalfkantig profiel , SW 36 mm

Artikelnummer: NSD.36B
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.36B
EAN/GTIN 3662424012839
Nummer fabrikant NSD.36B
L-nummer L60130 9755

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 49,8
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 420