IMPACT dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijfuitgang zeskantprofiel , SW 21 mm

Artikelnummer: NSD.21L
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.21L
EAN/GTIN 3662424013102
Nummer fabrikant NSD.21L
L-nummer L60130 10388

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 31,7
  • d1 [mm]: 31,7
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 11,7
  • [g]: 320