IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 21 mm

Artikelnummer: NSD.21B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.21B
EAN/GTIN 3662424012686
Nummer fabrikant NSD.21B
L-nummer L60130 11505

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 31,7
  • d1 [mm]: 31,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 11,7
  • [g]: 147