IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 17 mm

Artikelnummer: NSD.17L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.17L
EAN/GTIN 3662424013072
Nummer fabrikant NSD.17L
L-nummer L60130 9880

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25,9
  • d1 [mm]: 25,9
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 9,6
  • [g]: 209