IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , afgereden vierkantaandrijving , SW 13 mm

Artikelnummer: NSD.13L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.13L
EAN/GTIN 3662424013041
Nummer fabrikant NSD.13L
L-nummer L60130 11486

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 23,9
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 6,8
  • [g]: 150