IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 12 mm

Artikelnummer: NSD.12L
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.12L
EAN/GTIN 3662424013034
Nummer fabrikant NSD.12L
L-nummer L60130 11483

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 21,9
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 6,1
  • [g]: 124