IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 11 mm

Artikelnummer: NSD.11B
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSD.11B
EAN/GTIN 3662424012532
Nummer fabrikant NSD.11B
L-nummer L60130 11497

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 21,9
  • d1 [mm]: 18
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 5,5
  • [g]: 54