IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 12,7 mm (1/2″) , uitgaand zeskant asprofiel , SW 24 mm

Artikelnummer: NSB.24
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSB.24
EAN/GTIN 3148510456249
Nummer fabrikant NSB.24
L-nummer L60130 7603

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen
  • Dunwandig voor smalle en moeilijk bereikbare toepassingen
  • Convex zeshoekig profiel voor meer stevigheid

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d1 [mm]: 32,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 280