IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantschachtprofiel , SW 19 mm

Artikelnummer: NSB.19
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NSB.19
    EAN/GTIN 3148510456195
    Nummer fabrikant NSB.19
    L-nummer L60130 4235

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen
    • Dunwandig voor smalle en moeilijk bereikbare toepassingen
    • Convex zeshoekig profiel voor meer stevigheid

    Kenmerk:

    • A [mm]: 19
    • d1 [mm]: 27,0
    • H3 [mm]: 19
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 19
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 240