IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 9/16″.

Artikelnummer: NS.9/16A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.9/16A
EAN/GTIN 3148516548214
Nummer fabrikant NS.9/16A
L-nummer L60130 9266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 83