IMPACT-Sleutelsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 7/16″.

Artikelnummer: NS.7/16A
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.7/16A
EAN/GTIN 3148516547767
Nummer fabrikant NS.7/16A
L-nummer L60130 11101

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20 A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76