IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 7/8″.

Artikelnummer: NS.7/8A
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NS.7/8A
    EAN/GTIN 3148516549525
    Nummer fabrikant NS.7/8A

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [″]: 7/8
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 33,5
    • H3 [mm]: 16
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 162