IMPACT dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 3/8″.

Artikelnummer: NS.3/8A
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.3/8A
EAN/GTIN 3148516547507
Nummer fabrikant NS.3/8A
L-nummer L60130 6330

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75