IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 27 mm

Artikelnummer: NS.27LA
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Skralde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.27LA
EAN/GTIN 3148516555502
Nummer fabrikant NS.27LA
L-nummer L60130 4224

Omschrijving

Beskrivelse:

  • Må kun anvendes til din sikkerhed med passende ringe og låsestifter

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 39,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 325