IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 26 mm

Artikelnummer: NS.26LA
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NS.26LA
    EAN/GTIN 3148516555410
    Nummer fabrikant NS.26LA

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [mm]: 26
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 38,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 311