Assortiment 5/16″ IMPACT bits serie 2, hand slagmoersleutel, verbindingsstuk , plastic doos, 13 st.

Artikelnummer: NS.263M
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.263M
EAN/GTIN 3148515103704
Nummer fabrikant NS.263M
L-nummer L60130 6970

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 5/16″ IMPACT bits serie 2 , Handslagmoersleutel, connector , kunststof koffer, 13 st.

Levering:

  • IMPACT-bits 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Impact connector voor bits 5/16″: NS.236A
  • Handslagmoersleutel 1/2″: NS.260A
  • Plastic behuizing: BP.115
  • Plastic inzetstuk: PL.49A

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen