IMPACT dopsleutel , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″) , aandrijving uitwendig zeskant profiel , SW 24 mm

Artikelnummer: NS.24A
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.24A
EAN/GTIN 3148516548306
Nummer fabrikant NS.24A
L-nummer L60130 4209

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35,0
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 45
  • L1 [mm]: 20
  • 6-rand [mm]: 6
  • BA: BA,25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 169