IMPACT adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) - vierkantaandrijving 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: NS.230A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.230A
EAN/GTIN 3148516579263
Nummer fabrikant NS.230A
L-nummer L60130 3243

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 41
  • BA: BA.20A
  • Vierkant [″]: F = 1/2″ - M = 3/8″
  • GA: GA.20A
  • [g]: 90