IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang zeskantprofiel , SW 21 mm

Artikelnummer: NS.21A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.21A
EAN/GTIN 3148516547842
Nummer fabrikant NS.21A
L-nummer L60130 4207

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 31,0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 15
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA,25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 156

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.