IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 1/2″.

Artikelnummer: NS.1/2A
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NS.1/2A
    EAN/GTIN 3148516548054
    Nummer fabrikant NS.1/2A
    L-nummer L60130 8047

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [″]: 1/2
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 21,0
    • H3 [mm]: 12
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 12
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 76