IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 19 mm

Artikelnummer: NS.19LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.19LA
EAN/GTIN 3148516554963
Nummer fabrikant NS.19LA
L-nummer L60130 4220

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 29,0
  • H3 [mm]: 19
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 19
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 268