IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving zeskantprofiel , SW 15 mm

Artikelnummer: NS.16A
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.16A
EAN/GTIN 3148516547095
Nummer fabrikant NS.16A
L-nummer L60130 4204

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 25,0
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 105