IMPACT-Sleutelsleutel , aandrijving vierkant aandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving uitgang zeskant profiel , SW 13/16″.

Artikelnummer: NS.13/16A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.13/16A
EAN/GTIN 3148516549440
Nummer fabrikant NS.13/16A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 31,0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 15
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 156