IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang zeskantprofiel , SW 11/16″.

Artikelnummer: NS.11/16A
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.11/16A
EAN/GTIN 3148516548993
Nummer fabrikant NS.11/16A
L-nummer L60130 8494

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 26,5
  • H3 [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 13
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112