Koppelvermeerderaar , uitwendig vierkant 25,4 mm (1″) , 2000 Nm

Artikelnummer: NP.200B
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NP.200B
EAN/GTIN 3148518184434
Nummer fabrikant NP.200B
L-nummer L60130 5755

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig aan- en losdraaien zonder externe stroombron
  • Constante overbrengingsverhouding: 25:1
  • Veiligheid: ingangskoppelbegrenzer
  • Achteraanslag
  • Geleverd met 2 tegensteunen (recht en gebogen) en een reserve aandrijfvierkant, alsmede een verklaring van overeenstemming

Kenmerk:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Gehoekte arm: NP.250JC
  • Rechtse arm: NP.250JD
  • Max. Vermogen [N.m]: 2000
  • Vierkante F: 1
  • Vierkante M: 1/2
  • [kg]: 3,00