IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , uitgang zeskantprofiel , SW 75 mm

Artikelnummer: NM.75A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.75A
EAN/GTIN 3148516562296
Nummer fabrikant NM.75A
L-nummer L60130 6375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 75
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 106
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 98
  • L1 [mm]: 50
  • 6-rand [mm]: 6
  • BA: BA.75 A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,300