IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 50 mm

Artikelnummer: NM.50A
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NM.50A
    EAN/GTIN 3148516561145
    Nummer fabrikant NM.50A
    L-nummer L60130 5976

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [mm]: 50
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 75
    • H3 [mm]: 40
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 40
    • 6-rand [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1,650