IMPACT dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijving 25,4 mm (1″) , aandrijving zeskant profiel , SW 41 mm

Artikelnummer: NM.41A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.41A
EAN/GTIN 3148516560858
Nummer fabrikant NM.41A
L-nummer L60130 5597

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 63
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 67
  • L1 [mm]: 30
  • 6-rand [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,040

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.