IMPACT dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 25,4 mm (1″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 36 mm

Artikelnummer: NM.36A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.36A
EAN/GTIN 3148516560421
Nummer fabrikant NM.36A
L-nummer L60130 4723

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 57
  • H3 [mm]: 26
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 26
  • 6-rand [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0.840

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.