Pneumatische slagmoersleutel 1″ recht

Artikelnummer: NM.3030FPB
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
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NM.3030FPB
    EAN/GTIN 3662424049941
    Nummer fabrikant NM.3030FPB

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dubbel slagmechanisme met een uitzonderlijk koppel van 3390 Nm
    • Tweevoudige drukschakelaar: de operator kan de snelheid via de vingertoppen regelen
    • Eenhandbediende tuimelschakelaar met twee vermogensniveaus bij het vast- en losdraaien
    • Zachtgrijpende, met rubber beklede handgrepen: Duurzaam en isolerend tegen koude en trillingen
    • Motorbehuizing bekleed met rubberen schokbescherming
    • Zijdelings gemonteerde, met rubber beklede softgrip-handgreep die 360° kan worden gedraaid
    • Lichtgewicht van 8 kg zonder aan prestaties in te boeten
    • Veiligheid: Dubbel gereedschapopnamesysteem: extern vierkant en gat om een pen door te steken
    • Gemak voor de operator: de 45° voorwaartse luchtuitlaat zorgt ervoor dat de lucht niet op de operator of de toepassing wordt geblazen

    Kenmerk:

    • H [mm]: 97
    • L [mm]: 346
    • L1 [mm]: 101
    • [kg]: 8,070

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen