Perslucht slagmoersleutel 1″ pistool

Artikelnummer: NM.3000FPB
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.3000FPB
EAN/GTIN 3662424049927
Nummer fabrikant NM.3000FPB
L-nummer L60130 10727
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbel slagmechanisme met een uitzonderlijk koppel van 3390 Nm
  • Tweevoudige drukschakelaar: de operator kan de snelheid met zijn vingertoppen regelen
  • Gemakkelijk bereikbare tuimelschakelaar met twee vermogensstanden bij het vastdraaien en vol vermogen bij het losdraaien
  • Zachtgrijpende, met rubber beklede handgrepen: Duurzaam en isolerend tegen koude en trillingen
  • Motorbehuizing bekleed met rubberen stootbescherming
  • Zijdelings gemonteerde, met rubber beklede softgrip-handgreep die 360° kan draaien
  • Lichtgewicht 6,9 kg zonder aan prestaties in te boeten
  • Veiligheid: Dubbel gereedschapsbevestigingssysteem: extern vierkant en gat om een speld door te steken
  • Gemak voor de operator: de lucht wordt niet op de operator geblazen dankzij de luchtuitlaat boven de handgreep

Kenmerk:

  • H [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6,890

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen