IMPACT-uitbreiding , aandrijving binnenvierkant 25,4 mm (1″) , uitgang buitenvierkant 25,4 mm (1″) , 125 mm

Artikelnummer: NM.209A
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NM.209A
EAN/GTIN 3148516580481
Nummer fabrikant NM.209A
L-nummer L60130 5743
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 125
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,20