Slagmoersleutel 1″ aluminium

Artikelnummer: NM.1000F2PB
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NM.1000F2PB
EAN/GTIN 3148519190175
Nummer fabrikant NM.1000F2PB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Behuizing: Aluminium
  • Slagsysteem: Dubbele hamer
  • Maximaal koppel: 4068 Nm
  • Traploze drukschakelaar
  • Krachtregeling via handgreep met draaiwiel

Kenmerk:

  • H [mm]: 290
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 205
  • Gewicht in kilogram: 10,300