IMPACT-schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , uitgang zeskantcontactdoos 17 mm

Artikelnummer: NKHM.17
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKHM.17
EAN/GTIN 3148517880450
Nummer fabrikant NKHM.17
L-nummer L60130 3040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600