IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 46 mm

Artikelnummer: NKD.46L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKD.46L
EAN/GTIN 3662424014468
Nummer fabrikant NKD.46L
L-nummer L60130 10986

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 67
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 28,6
  • [g]: 1259