IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , uitgang vierkantaandrijving , SW 35 mm

Artikelnummer: NKD.35A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKD.35A
EAN/GTIN 3662424013980
Nummer fabrikant NKD.35A
L-nummer L60130 11485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 520