IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , lang , afgereden zeskantprofiel , SW 34 mm

Artikelnummer: NKD.34L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKD.34L
EAN/GTIN 3662424014161
Nummer fabrikant NKD.34L
L-nummer L60130 11474

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 51
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 750