IMPACT-sleutelsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , afgereden zeskant profiel , SW 32 mm

Artikelnummer: NKD.32A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKD.32A
EAN/GTIN 3662424013959
Nummer fabrikant NKD.32A
L-nummer L60130 10223

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 48
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 18
  • [g]: 410