IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , lang , uitgang zeskant profiel , SW 27 mm

Artikelnummer: NKD.27L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKD.27L
EAN/GTIN 3662424014116
Nummer fabrikant NKD.27L
L-nummer L60130 11484

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 41
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 15,8
  • [g]: 500