IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , lang , aandrijfuitgang zeskantprofiel , SW 19 mm

Artikelnummer: NKD.19L
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKD.19L
EAN/GTIN 3662424014055
Nummer fabrikant NKD.19L
L-nummer L60130 7941

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 30
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 11,5
  • [g]: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.