IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , lang , uitgang zeskant profiel , SW 24 mm

Artikelnummer: NKB.24
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NKB.24
EAN/GTIN 3148510389240
Nummer fabrikant NKB.24
L-nummer L60130 3676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen
  • Dunwandig voor smalle en moeilijk bereikbare toepassingen
  • Convex zeshoekig profiel voor meer stevigheid

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d1 [mm]: 36
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 640

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.