IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 7/8″.

Artikelnummer: NK.7/8A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NK.7/8A
EAN/GTIN 3148516556646
Nummer fabrikant NK.7/8A
L-nummer L60130 7353

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 37
  • H3 [mm]: 16
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 345