IMPACT dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 3/4″.

Artikelnummer: NK.3/4A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NK.3/4A
EAN/GTIN 3148516555762
Nummer fabrikant NK.3/4A
L-nummer L60130 7354

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 33
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 315

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.