IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 30 mm

Artikelnummer: NK.30LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NK.30LA
EAN/GTIN 3148516567048
Nummer fabrikant NK.30LA
L-nummer L60130 4228

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 47
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 900