IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 1.1/8″.

Artikelnummer: NK.1P1/8A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NK.1P1/8A
EAN/GTIN 3148516561817
Nummer fabrikant NK.1P1/8A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 1' 1/8
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 44
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 23
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 520