IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 19 mm

Artikelnummer: NK.19LA
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NK.19LA
    EAN/GTIN 3148516565617
    Nummer fabrikant NK.19LA
    L-nummer L60130 3374

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 44
    • d1 [mm]: 33
    • H3 [mm]: 17
    • L [mm]: 95
    • L1 [mm]: 17
    • 6-kant [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • [g]: 620