IMPACT dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang zeskantprofiel , SW 7 mm

Artikelnummer: NJ.7A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NJ.7A
EAN/GTIN 3148516545145
Nummer fabrikant NJ.7A
L-nummer L60130 4189

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 12,5
  • H3 [mm]: 8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 8,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 41