Assortiment 5/16″ IMPACT bits serie 2 , hand slagmoersleutel, connector , plastic doos, 16 stuks.

Artikelnummer: NJ.262
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NJ.262
EAN/GTIN 3148515094255
Nummer fabrikant NJ.262
L-nummer L60130 2873

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 5/16″ IMPACT - bits serie 2, handslagmoersleutel, verbindingsstuk , kunststof doos, 16-delig.

Levering:

  • IMPACT-bits 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENX: T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • IMPACT-connector voor bits 5/16″: NJ.236A
  • Handslagmoersleutel 3/8″: NJ.260
  • Plastic behuizing: BP.115
  • Hot gegoten inzetstuk: PL.73A

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen